{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 15,1 mm | |
Sriegio ⌀ | 16 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139171 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197541871 | |
Gamintojo numeris | 139171 M16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Bendras ilgis L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | taip |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Koto kvadratas □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |