{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 3/4-14 NPT | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto kvadratas □ | 16 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 23,3 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 22,7 mm | |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 23 mm | |
Sriegio ⌀ | 26,568 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 51,286 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138100 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197080455 | |
Gamintojo numeris | 138100 3/4-14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E-PM 3/4-14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
393,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
332,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
202,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C | C |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | 5 | 4 | 5 |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 374 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |