{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/4-18 NPT | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,411 mm | |
Vijų skaičius colyje | 18 | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 11,1 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 10,75 mm | |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 17,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 13,616 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 25,84 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138100 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080424 | |
Gamintojo numeris | 138100 1/4-18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis HSS-E-PM 1/4-18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
130,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
86,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 5 | 4 | 3 |
Vijų skaičius colyje | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bendras ilgis L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sriegio tipas | NPT | NPT | NPT | NPT |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešininis |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |