{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Tap | |
Sriegio dydis | 5/16-18 UNC | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,411 mm | |
Vijų skaičius colyje | 18 | |
Sriegio ⌀ | 7,94 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 19,85 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Gamintojo numeris | 137910 5/16-18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
44,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Sriegio tipas | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Sriegio žingsnis | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Tolerancijos klasė | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |