{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Tap | |
Sriegio dydis | 3/8-16 UNC | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,588 mm | |
Vijų skaičius colyje | 16 | |
Sriegio ⌀ | 9,53 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 23,83 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 | |
Gamintojo numeris | 137910 3/8-16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
48,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
48,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | mėlyna | mėlyna | žalia | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Sriegio tipas | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Tolerancijos klasė | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |