Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 4-40

Prekės Nr.: 137860 4-40
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNC Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Tolerancijos klasė: 2B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 4-40 UNC
Danga be dangos
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Tolerancijos klasė 2B
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,635 mm
Vijų skaičius colyje 40
Sriegio ⌀ 2,84 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,35 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 5,7 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137860 4-40
EAN / GTIN 4045197080134
Gamintojo numeris 137860 4-40

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sriegiklis su 20° dešininiu sraigtiniu grioveliu.
HSS-E

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 4-40

Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 4-40

reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
29,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
52,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
175,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3 3 3
Sriegio tipas UNC UNC UNC UNC-LH UNC
Sriegio dydis 4-40 UNC 1/2-13 UNC 1/2-13 UNC 1/2-13 UNC LH 1/2-13 UNC
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Kiaurymės ⌀ 2,35 mm 10,8 mm 10,73 mm 10,73 mm 10,8 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm 9 mm 11 mm 11 mm 9 mm
Produkto rūšis sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį