{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 12-24 UNC | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,058 mm | |
Vijų skaičius colyje | 24 | |
Sriegio ⌀ | 5,49 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 12,7 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 137860 12-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080196 | |
Gamintojo numeris | 137860 12-24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 12-24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 80 mm | 80 mm |
Sriegio tipas | UNC | UNC |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius |