Mašininis sriegiklis trumpas, be dangos, M: M12

Prekės Nr.: 134650 M12
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M12
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15-20 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,75 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Koto kvadratas □ 7 mm
Kiaurymės ⌀ 10,2 mm
Sriegio ⌀ 12 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 24 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 134650 M12
EAN / GTIN 4045197075741
Gamintojo numeris 134650 M12

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl trumpo koto daug tvirtesnis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis sriegiklis trumpas, be dangos, M: M12

Mašininis sriegiklis trumpas, be dangos, M: M12

reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje
29,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
38,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
84,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 710 vnt. yra sandėlyje
18,90 €
Sriegio ⌀ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Sriegio tipas M M M M
Sriegio dydis M12 M12 M12 M12
Kotas Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9
Pjovimo kryptis dešinin. dešinin. dešinin. dešininis
Tolerancijos klasė ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji iki 3×D, kai kiaurymė aklina iki 3×D kai kiaurymė aklinoji iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį