Mašininis sriegiklis TR14X3

Prekės Nr.: 133490 TR14X3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: TR
  • Profilio kampas: 30
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancijos klasė: DIN 103 7H

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 14
Danga įazotintas
Sriegio tipas TR
Profilio kampas 30 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė DIN 103 7H
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 3 mm
Bendras ilgis L 145 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto kvadratas □ 8 mm
Kiaurymės ⌀ 11,25 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 16,87 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 133490 TR14X3
EAN / GTIN 4045197533043
Gamintojo numeris 133490 TR14X3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
7
Plienas <500 N/mm²
P
7
Plienas <750 N/mm²
P
5
Plienas <900 N/mm²
P
3
INOX <900 N/mm²
M
3
Ketus (G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tinkamas NC staklėms, sriegis pjaunamas vienu praėjimu. Pjaunančioji dalis: ≈ 20 sriegio žingsniai. 25° kairinis sraigtinis griovelis, dešininio pjovimo.

Privalumai:

Tinka ir pjovimui grįžtamąja eiga.

Pastaba:

Skirtas sinchroniniams sukliams. Pjaunama su priverstine pastūma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tr Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį