Mašininis sriegiklis TR10X2

Prekės Nr.: 133490 TR10X2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tr Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: TR
  • Profilio kampas: 30
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancijos klasė: DIN 103 7H

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 10
Danga įazotintas
Sriegio tipas TR
Profilio kampas 30 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė DIN 103 7H
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 8,2 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12,3 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 133490 TR10X2
EAN / GTIN 4045197533012
Gamintojo numeris 133490 TR10X2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
7
Plienas <500 N/mm²
P
7
Plienas <750 N/mm²
P
5
Plienas <900 N/mm²
P
3
INOX <900 N/mm²
M
3
Ketus (G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tinkamas NC staklėms, sriegis pjaunamas vienu praėjimu. Pjaunančioji dalis: ≈ 20 sriegio žingsniai. 25° kairinis sraigtinis griovelis, dešininio pjovimo.

Privalumai:

Tinka ir pjovimui grįžtamąja eiga.

Pastaba:

Skirtas sinchroniniams sukliams. Pjaunama su priverstine pastūma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį