HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, G: G1/8

Prekės Nr.: 133332 G1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Tap
Sriegio dydis G1/8
Danga TiN
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,907 mm
Vijų skaičius colyje 28
Sriegio ⌀ 9,73 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 8,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 29,19 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 133332 G1/8
EAN / GTIN 4062406373450
Gamintojo numeris 133332 G1/8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
25
Al >10 % Si
N
10
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, G: G1/8

HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, G: G1/8

reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
24,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje
35,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
59,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
Spalvinis žymėjimas žalia be mėlyna žalia mėlyna raudona geltona
Profilio kampas 55 laipsniai 55 laipsniai 55 laipsniai 55 laipsniai 55 laipsniai 55 laipsniai 55 laipsniai
Bendras ilgis L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Sriegio ⌀ 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Sriegio žingsnis 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm
Sriegio gylis 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm
Produkto rūšis sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius sriegiklius

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį