{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1,25 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 36 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132925 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406374037 | |
Gamintojo numeris | 132925 12X1,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H 12X1,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
64,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
64,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Koto ⌀ Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |