{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 11 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 36 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132925 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374020 | |
Gamintojo numeris | 132925 12X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E 6H 12X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
44,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B |
Spalvinis žymėjimas | žalia | mėlyna |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Koto ⌀ Ds | 9 | 9 |