{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×1 | |
Danga | įazotintas | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 7 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | balta | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132880 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074157 | |
Gamintojo numeris | 132880 8X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis sriegiklis, įazotintas, MF: 8X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |