{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6×0,75 | |
Danga | įazotintas | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | balta | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132880 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074133 | |
Gamintojo numeris | 132880 6X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis, įazotintas, MF: 6X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
46,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 3 | 3 |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio dydis | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |