{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Danga | įazotintas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | balta | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132500 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197071798 | |
Gamintojo numeris | 132500 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis ketui, įazotintas, M: M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
409 vnt. yra sandėlyje
22,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
43,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
773 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
634 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | balta | raudona | balta | raudona | rožinė | rožinė |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |