{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Danga | įazotintas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto kvadratas □ | 8 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 10 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | balta | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132500 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197071804 | |
Gamintojo numeris | 132500 M10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis ketui, įazotintas, M: M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje
29,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C | C | C | C |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | balta | raudona | balta | raudona | rožinė | rožinė |
Koto kvadratas □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sriegio gylis | 30 mm | 15 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |