{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M24 | |
Danga | įazotintas + oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 21 mm | |
Sriegio ⌀ | 24 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132420 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197071620 | |
Gamintojo numeris | 132420 M24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis HSS-E-PM M24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 4 |
Sriegio ⌀ | 24 mm | 24 mm |
Sriegio žingsnis | 3 mm | 3 mm |
Kiaurymės ⌀ | 21 mm | 21 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E |
Sriegio gylis | 48 mm | 72 mm |