{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M2,5 | |
Danga | įazotintas + oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,45 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,05 mm | |
Sriegio ⌀ | 2,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Sriegio gylis | 5 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Gamintojo numeris | 132420 M2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis HSS-E-PM M2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
35,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
472 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
17,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
34,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | įazotintas + oksiduotas | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Gamykliniai standartai |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Sriegio gylis | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 10 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 4×D, kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |