{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 5 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131850 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197070487 | |
Gamintojo numeris | 131850 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 654 vnt. yra sandėlyje
15,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 030 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
21,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 010 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kiaurymės ⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Koto kvadratas □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Sriegio gylis | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 2×D, kai kiaurymė atvira |