{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 14 mm | |
Sriegio ⌀ | 16 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131850 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197070524 | |
Gamintojo numeris | 131850 M16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
50,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
48,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
50,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
414 vnt. yra sandėlyje
34,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Sriegio tipas | M | M | M | M | M |
Sriegio dydis | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Sriegio žingsnis | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Koto kvadratas □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |