{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 3 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 9 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131650 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197069900 | |
Gamintojo numeris | 131650 M3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis su šachmatiniu dantų išdėstymu, be dangos, M: M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
20,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 090 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
18,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
753 vnt. yra sandėlyje
15,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 188 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kiaurymės ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešininis |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D kiaurosioms kiaurymėms | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira |