{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 36 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131650 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197069962 | |
Gamintojo numeris | 131650 M12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis su šachmatiniu dantų išdėstymu, be dangos, M: M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
44,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje
31,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
535 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 453 vnt. yra sandėlyje
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio tipas | M | M | M | M | M |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Sriegio gylis | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 24 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |