{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3 mm | |
Sriegio ⌀ | 4 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Sriegio gylis | 12 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131100 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197068460 | |
Gamintojo numeris | 131100 M4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 862 vnt. yra sandėlyje
16,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 198 vnt. yra sandėlyje
23,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 153 vnt. yra sandėlyje
11,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Spalvinis žymėjimas | geltona | mėlyna | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Sriegio gylis | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |