{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 3 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Sriegio gylis | 9 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131100 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197068446 | |
Gamintojo numeris | 131100 M3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 939 vnt. yra sandėlyje
16,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 934 vnt. yra sandėlyje
11,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |