{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 18 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 6 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklis-antgalis |
Produkto numeris | 130992 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263295860 | |
Gamintojo numeris | 130992 M8 |