Sriegiklis-antgalis M10

Prekės Nr.: 130992 M10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Profilio kampas 60 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma B
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 41 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 21 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7 mm
Kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Produkto rūšis Sriegiklis-antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130992 M10
EAN / GTIN 4067263295877
Gamintojo numeris 130992 M10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį