{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M14×1,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 12,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 14 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 28 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130500 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263036388 | |
Gamintojo numeris | 130500 14X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 14X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
39,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | D |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Kiaurymės ⌀ | 12,5 mm | 12,5 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto kvadratas □ | 9 mm | 9 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius |