{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130500 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263036371 | |
Gamintojo numeris | 130500 12X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkinys 12X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
42,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Sriegio tipas | MF | MF |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Koto ⌀ Ds | 9 | 9 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius |