Rankinių sriegiklių rinkinys 2X0,25

Prekės Nr.: 130470 2X0,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M2×0,25
    Danga be dangos
    Sriegio tipas MF
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 2181
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 1 4H
    Kreipiančiosios dalies forma D
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešininis
    Sriegio žingsnis 0,25 mm
    Bendras ilgis L 36 mm
    Koto ⌀ Ds 2,8 mm
    Koto kvadratas □ 2,1 mm
    Kiaurymės ⌀ 1,75 mm
    Sriegio ⌀ 2 mm
    Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
    Spalvinis žymėjimas be
    Sriegio gylis 4 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 130470 2X0,25
    EAN / GTIN 4045197066848
    Gamintojo numeris 130470 2X0,25

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Ketus (G)
    K
    Uni
     
    Alyva
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių. Iššlifuotas iš vientiso ruošinio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį