{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M22×1 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | D | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 21 mm | |
Sriegio ⌀ | 22 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 44 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130470 22X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067173 | |
Gamintojo numeris | 130470 22X1 |