{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 3.3/4-16 UN LH | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UN-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
Pjovimo kryptis | kairiniai | |
Sriegio žingsnis | 1,588 mm | |
Vijų skaičius colyje | 16 | |
Sriegio ⌀ | 95,25 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Koto ⌀ Ds | 56 mm | |
Koto kvadratas □ | 44 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 93,75 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 10 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Sriegio gylis | 142,88 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130056 3.3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406056292 | |
Gamintojo numeris | 130056 3.3/4-16 |