{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 2.1/4-4,5 UNC LH | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNC-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
Pjovimo kryptis | kairiniai | |
Sriegio žingsnis | 5,644 mm | |
Sriegio ⌀ | 57,15 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 45 mm | |
Koto kvadratas □ | 35 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 51,38 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sriegio gylis | 85,73 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130056 2.1/4-4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406055677 | |
Gamintojo numeris | 130056 2.1/4-4,5 |