Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms 2.1/16-16

Prekės Nr.: 130050 2.1/16-16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNS
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Sriegio norma: ASME B1.1
  • Tolerancijos klasė: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis 2.1/16-16 UNS
    Danga be dangos
    Sriegio tipas UNS
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS
    Sriegio norma ASME B1.1
    Tolerancijos klasė 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
    Pjovimo kryptis dešininė
    Sriegio žingsnis 1,588 mm
    Vijų skaičius colyje 16
    Sriegio ⌀ 52,387 mm
    Bendras ilgis L 140 mm
    Koto ⌀ Ds 40 mm
    Koto kvadratas □ 32 mm
    Kiaurymės ⌀ 51 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 6
    Spalvinis žymėjimas be
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Sriegio gylis 78,58 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 130050 2.1/16-16
    EAN / GTIN 4062406000097
    Gamintojo numeris 130050 2.1/16-16

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    20
    Aliuminis
    N
    18
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    20
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    15
    Plienas <900 N/mm²
    P
    12
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    7
    INOX <900 N/mm²
    M
    5
    INOX >900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos
    Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
    Speciali gamyba – grąžínimas negalimas

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį