{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 2.1/2-20 UN | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UN | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininė | |
Sriegio žingsnis | 1,27 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Sriegio ⌀ | 63,5 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 50 mm | |
Koto kvadratas □ | 39 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 62,3 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Sriegio gylis | 95,25 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130050 2.1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406052355 | |
Gamintojo numeris | 130050 2.1/2-20 |