Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.3-56

Prekės Nr.: 130045 NO.3-56
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 25 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 25 vnt.
Tiekimo terminas > 8 savaitės
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: UNF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: ASME B1.1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 3-56 UNF
Danga TiN
Sriegio tipas UNF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma ASME B1.1
Tolerancijos klasė 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininė
Sriegio žingsnis 0,454 mm
Vijų skaičius colyje 56
Sriegio ⌀ 2,515 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 2,15 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 6,29 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130045 NO.3-56
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406047726
Kopijuoti
Gamintojo numeris 130045 NO.3-56
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
23
Aliuminis
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
23
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
18
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
18
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
15
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
9
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
6
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
5
GGG
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
10
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
23
Uni
tinka / [m/min]
 
Alyva
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.
Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį