Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.9/16-8

Prekės Nr.: 130045 1.9/16-8
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: UN
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: ASME B1.1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 1.9/16-8 UN
Danga TiN
Sriegio tipas UN
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma ASME B1.1
Tolerancijos klasė 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininė
Sriegio žingsnis 3,175 mm
Vijų skaičius colyje 8
Sriegio ⌀ 39,688 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto kvadratas □ 24 mm
Kiaurymės ⌀ 36,7 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 99,22 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130045 1.9/16-8
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406049478
Kopijuoti
Gamintojo numeris 130045 1.9/16-8
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
23
Aliuminis
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
23
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
18
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
18
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
15
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
9
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
6
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
5
GGG
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
10
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
23
Uni
tinka / [m/min]
 
Alyva
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį