{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5×0,35 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 0,35 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,65 mm | |
Sriegio ⌀ | 5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 12,5 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130016 M5X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406022099 | |
Gamintojo numeris | 130016 M5X0,35 |