Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis M1X0,2

Prekės Nr.: 130016 M1X0,2
  • Minimalus užsakymo kiekis 25 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 25 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M1×0,2
    Danga TiN
    Sriegio tipas MF-LH
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
    Pjovimo kryptis kairinė
    Sriegio žingsnis 0,2 mm
    Bendras ilgis L 40 mm
    Koto ⌀ Ds 2,5 mm
    Koto kvadratas □ 2,1 mm
    Kiaurymės ⌀ 0,8 mm
    Sriegio ⌀ 1 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 2
    Spalvinis žymėjimas be
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Sriegio gylis 2,5 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 130016 M1X0,2
    EAN / GTIN 4045197625922
    Gamintojo numeris 130016 M1X0,2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    23
    Aliuminis
    N
    22
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    23
    Plienas <500 N/mm²
    P
    18
    Plienas <750 N/mm²
    P
    18
    Plienas <900 N/mm²
    P
    15
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    9
    INOX <900 N/mm²
    M
    6
    INOX >900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos
    Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.
    Speciali gamyba – grąžínimas negalimas

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį