{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 20×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | j6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 138 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 150,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 160 mm | |
Bendras ilgis L | 210 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123691 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197569196 | |
Gamintojo numeris | 123691 6,5 |