VHM-HPC pagalbinės kiaurymės grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 20×D 3 mm

Prekės Nr.: 123691 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 20×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: j6
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 3 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Modelis 20×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ j6
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 138 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 75,5 mm
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
    Pjovimo technika HPC
    Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
    Užspaudimo griovelio ilgis c 80 mm
    Bendras ilgis L 120 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 123691 3
    EAN / GTIN 4045197609724
    Gamintojo numeris 123691 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    105
    Plienas <750 N/mm²
    P
    90
    Plienas <900 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    70
    INOX <900 N/mm²
    M
    50
    INOX >900 N/mm²
    M
    45
    Ketus (G)
    K
    95
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su sraigtiniais grioveliais, 4 kreipiančiosiomis briaunomis ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos grąžtas pagalbinėms kiaurymėms HPC srityje gręžti. Su 138° viršūnės kampu ir specialia pjovimo briauna, kurios tolerancija j6, gaunama optimali pagalbinė kiaurymė. Tiksli ir apvali pagalbinė kiaurymė.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu 40×D ir 50×D, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę 6×D grąžtu Nr. 122736 ir antrą kiaurymę 20×D grąžtu Nr. 123691.
    Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį