VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 7,8mm

Prekės Nr.: 123306 7,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7,8 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 96,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 108 mm
Bendras ilgis L 146 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123306 7,8
EAN / GTIN 4045197448620
Gamintojo numeris 123306 7,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
175
Al >10 % Si
N
135
Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
45
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Saugiam grąžto 12×D naudojimui reikalingas išankstinis centravimas naudojant NC pagalbinį grąžtą Nr. 121068 - 121130 arba HOLEX Pro Steel Nr. 122501.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123307.
Forma HE: užsakyti Nr. 123308 .
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123303.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 7,8mm

VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 7,8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
237,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
334,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
342,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
260,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
157,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 2
Bendras ilgis L 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm
Nominalusis ⌀ DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Smailas kampas 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai
Užspaudimo griovelio ilgis c 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį