VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Prekės Nr.: 123306 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,5 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 48,8 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 54 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123306 3,5
EAN / GTIN 4045197448453
Gamintojo numeris 123306 3,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
175
Al >10 % Si
N
135
Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
45
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Saugiam grąžto 12×D naudojimui reikalingas išankstinis centravimas naudojant NC pagalbinį grąžtą Nr. 121068 - 121130 arba HOLEX Pro Steel Nr. 122501.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123307.
Forma HE: užsakyti Nr. 123308 .
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123303.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,5mm

VHM našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 3,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
173,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
Modelis 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Bendras ilgis L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar
Nominalusis ⌀ DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Kotas DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6
Smailas kampas 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį