VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm

Prekės Nr.: 123302 3,0-X

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    318,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    265,00 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos 3 mm - 3,75 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 54 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123302 3,0-X
EAN / GTIN 4062406523527
Gamintojo numeris 123302 3,0-X

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas.
Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina 4 kreipiamosios briaunos, kurios tiksliai kreipia grąžtą net labai giliai gręžiant!
Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Privalumai:

Labai saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau sucentruoti Nr. 121068121130 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 3×D grąžtu Nr. 122736.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 123226 arba 123236.
Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį