{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 139,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 156 mm | |
Bendras ilgis L | 204 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123302 11 | |
EAN / GTIN | 4045197459343 | |
Gamintojo numeris | 123302 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
551,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
542,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
387,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
418,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
431,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |