{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,1 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 107,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 120 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,55 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123178 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197755377 | |
Gamintojo numeris | 123178 8,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas,cilindrinis kotas DIN 6535 HA 8,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Modelis | 12×D | 12×D | 12×D |
Spalvinis žymėjimas | geltona | žalias | žalia |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |