VHM-HPC grąžtas,cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5,7mm

Prekės Nr.: 123178 5,7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,7 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 69,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 78 mm
Bendras ilgis L 116 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,45 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123178 5,7
EAN / GTIN 4045197755131
Gamintojo numeris 123178 5,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
245
PMMA, akrilas
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 patobulinta danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama tiksli ir apvali kiaurymė, tai užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130.
Formos HB ir HE tiekiamos už tokią pačia kainą kaip ir HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123302.
Forma HE: užsakyti Nr. 123301 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį