{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,8 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 95 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123107 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449474 | |
Gamintojo numeris | 123107 8,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
€389.85
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 364.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 256.50
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 303.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 176.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Norma | Gamykliniai standartai | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme d'usine | Norme usine |
Ašmenys | VHM | Solid carbide | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Jobber drill | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |