VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 7,5mm

Prekės Nr.: 123107 7,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7,5 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 64,8 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 76 mm
Bendras ilgis L 114 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123107 7,5
EAN / GTIN 4045197449368
Gamintojo numeris 123107 7,5
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
175
Al >10 % Si
N
135
Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
45
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį