{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 65,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 76 mm | |
Bendras ilgis L | 114 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123102 7 | |
EAN / GTIN | 4045197458520 | |
Gamintojo numeris | 123102 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
267,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
184,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm |